LEGRAND - Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51 - micro ruptor

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51 - micro ruptor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 14x51 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

021533

Ref.Sonepar

334398

EAN

3245060215330

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

14x51 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable SP 51 para cartucho fusible 14x51 - Conexión 1x35 o 2x16mm² - 1P - Presencia y fusión del cartucho fusible, precorte y DPMM (dispositivo de protección contra la marcha en monofásico) - Con microrruptor: - 1,5 mód.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND