LEGRAND - Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P+N equipado - cartucho fusible 14x51 - 021502

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 14x51 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

021502

Ref.Sonepar

334397

EAN

3245060215026

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

14x51 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable SP 51 para cartucho fusible 14x51, 400V, 1P+N equipado, con conexión 1x35 o 2x16mm². Montaje en carril DIN o tornillos, 3 módulos, IP20. Ideal para distribución de energía segura en cuadros industriales.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND