LEGRAND - Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 3P - cartucho fusible 22x58

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 22x58 mm

  • Número de polos - 3

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

021604

Ref.Sonepar

7733

EAN

3245060216047

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

22x58 mm

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable SP 58 para cartucho fusible 22x58, 400V, 3P equipado, con conexión 1x50 o 2x25mm². Montaje en carril DIN o tornillos, IP20. Ideal para distribución de energía segura en cuadros industriales.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND