LEGRAND - Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 3P+N equipado - cartucho fusible 22x58

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 22x58 mm

  • Número de polos - 3

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

021605

Ref.Sonepar

7734

EAN

3245060216054

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

22x58 mm

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable SP 58 para cartucho fusible 22x58 - Conexión 1x50 o 2x25mm² - 3P+N equipado - Sin microrruptor: - Número de módulos: 8.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND