LEGRAND - Coupe circuit blanc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
774376
Ref.Sonepar
45653
EAN
3245067743768
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Frecuencia:
50/60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


