LEGRAND - Cruzamiento MOSAIC-II aluminio - 079221
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor intermedio
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
079221
Ref.Sonepar
623183
EAN
3414971713727
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor intermedio
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7040
Espacio para etiqueta/superficie de información:
Sí
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP31
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad constructiva:
23 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


