LEGRAND - Cruzamiento NILOÉ 1P 10A aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
665304
Ref.Sonepar
246003
EAN
3414971083103
Cruzamiento Niloé - 10 AX - 250 V~ - Aluminio. Niloé - interruptores, interruptor-conmutador y transformadores - El mecanismo incluye embellecedor y soporte - Para equipar con placas embellecedoras - Montaje de los mecanismos empotrados o en superficie - Fijación con tornillo o garras con accesorios garras ref. 6 650 99 - Se suministra con protector
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND