LEGRAND - Cruzamiento - Oteo - monobloc - 10AX - Blanco - 086018L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Interruptor bidireccional
Equipado con 2 - Otros
Número total de bases de conexión - 0
Número total de bases de conexión intercambiables - 0
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
086018L
Ref.Sonepar
1286837
EAN
3414973015256
Equipado con 1:
Interruptor bidireccional
Equipado con 2:
Otros
Número total de bases de conexión:
0
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Intensidad nominal de la toma:
0 A
Corriente asignada:
10 A
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
32 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


