LEGRAND - CTX 3P 50A 2NO2NC 24V AC - 416150

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CTX  3P 50A  2NO2NC 24V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20.4...26.4 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20.4...26.4 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

416150

Ref.Sonepar

1151926

EAN

3414970400840

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

70 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

50 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

32 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

15 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³ , contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³ .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND