LEGRAND - Cuadrante de medida para amperímetro analógico ref. 0 046 00 - 0-400A - 004618
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Amperio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 400
Escala de sobrecorriente - no
Anchura de escala de medición - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004618
Ref.Sonepar
334298
EAN
3245060046187
Unidad de medida:
Amperio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
400
Escala de sobrecorriente:
no
Anchura de escala de medición:
70 mm
Escala de medidor de altura:
45 mm
Curvatura máxima de la aguja:
45 °
Método de montaje:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


