LEGRAND - Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-16/24m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 225 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 65 mm
Intervalo de nivelación - 65...90 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088092
Ref.Sonepar
253563
EAN
3414970755759
Dimensión nominal:
225 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
65 mm
Intervalo de nivelación:
65...90 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
25...38 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
75...225 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Cuadrado
Número de electrodomésticos para integrar:
0
Pared lateral de material:
Acero
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


