LEGRAND - Cubeta para caja de suelo de alt. reducida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 346 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 50 mm
Intervalo de nivelación - 50...70 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088073
Ref.Sonepar
743714
EAN
3414970330345
Dimensión nominal:
346 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
50 mm
Intervalo de nivelación:
50...70 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
25...25 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
150...225 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Cuadrado
Pared lateral de material:
Acero
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


