LEGRAND - Cubeta para cajas de suelo en hormigón 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cubeta para cajas de suelo en hormigón 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura mínima de la capa de acabado - 65 mm

  • Intervalo de nivelación - 65...90 mm

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Altura del conducto desde/hasta - 25...38 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

089604

Ref.Sonepar

507371

EAN

3245060896041

Altura mínima de la capa de acabado:

65 mm

Intervalo de nivelación:

65...90 mm

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

sí

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Altura del conducto desde/hasta:

25...38 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

25...225 mm

Apertura de integración para columna:

sí

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Caja trasera para caja de empotrar en suelo (Ref. 6 896 22/23/51/52/55/56) en suelo de hormigón, con altura regulable de 65 a 90mm. Cubeta de acero galvanizado Z275, apta para conductos de 25-38mm de altura y hasta 225mm de anchura.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND