LEGRAND - Cubeta renovación para cajas de suelo 12/18mod
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 295 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 70 mm
Intervalo de nivelación - 70...110 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088191
Ref.Sonepar
1227464
EAN
3414971617995
Dimensión nominal:
295 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
70 mm
Intervalo de nivelación:
70...110 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
20...30 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
20...30 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Rectangular
Número de electrodomésticos para integrar:
0
Pared lateral de material:
Plástico
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


