LEGRAND - Cubeta universal regulable para caja suelo-pavimento-H regulación 55-150mm - 088080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 353 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 55 mm
Intervalo de nivelación - 55...250 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088080
Ref.Sonepar
507359
EAN
3414970755650
Dimensión nominal:
353 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
55 mm
Intervalo de nivelación:
55...250 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
25...48 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
75...353 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Cuadrado
Número de electrodomésticos para integrar:
0
Pared lateral de material:
Otros
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no


