LEGRAND - CX3WN STARTER PACK GTW + CONT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 100...240 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
N° contactos normalmente abiertos - 1
Carga máxima de lámpara incandescente - 3840 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412191B
Ref.Sonepar
1272884
EAN
3414973091113
Tensión de funcionamiento nominal:
100...240 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
1
Carga máxima de lámpara incandescente:
3840 W
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3.5
Equipos adicionales posibles:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


