LEGRAND - Derivación en T - canal DLP de clipaje directo - para 50/80 y 50/130- derivación a 80/130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 50 mm
Anchura bifurcación - 80 mm
Número de cubiertas - 0
Simétrico - sí
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075775
Ref.Sonepar
718374
EAN
3245060757755
Profundidad:
50 mm
Anchura bifurcación:
80 mm
Número de cubiertas:
0
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


