LEGRAND - Derivación en T con tapa OMEGA - 200x50/75- Gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de salida de bandeja porta cables - 200 mm
Radio interior - 150 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN - no
Modelo - Sin conector
Compatible con la integridad del circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637873
Ref.Sonepar
138866
EAN
3245066378732
Anchura de salida de bandeja porta cables:
200 mm
Radio interior:
150 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


