LEGRAND - Derivación en T con tapa OMEGA - 500x100- Gris RAL 7030 - 637973
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables - 500 mm
Radio interior - 150 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN - no
Modelo - Sin conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637973
Ref.Sonepar
335036
EAN
3245066379739
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables:
500 mm
Radio interior:
150 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


