LEGRAND - Derivación en T - para canal DLP Aluminio salida a 50x105 tapa 85
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 50 mm
Anchura bifurcación - 105 mm
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 85 mm
Simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011251
Ref.Sonepar
81600
EAN
3245060112516
Profundidad:
50 mm
Anchura bifurcación:
105 mm
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
85 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


