LEGRAND - Derivación en T - para moldura DLP Sin halógenos 60x40 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 60 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637316
Ref.Sonepar
861557
EAN
3245066373164
Altura:
40 mm
Anchura:
60 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


