LEGRAND - Derivación en T plana - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco - 030208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030208
Ref.Sonepar
94663
EAN
3245060302085
Altura:
20 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


