LEGRAND - Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 40x60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 60 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
610137
Ref.Sonepar
334977
EAN
3245066101378
Altura:
40 mm
Anchura:
60 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


