LEGRAND - Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 60x110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 110 mm
Altura de salida - 60 mm
Ancho de salida - 110 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
610167
Ref.Sonepar
94585
EAN
3245066101675
Altura:
60 mm
Anchura:
110 mm
Altura de salida:
60 mm
Ancho de salida:
110 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


