LEGRAND - Desk Vertebra. Para fijar y pasar cable en vertical, de escritorio a suelo. 2 compartimentos. Longitud 120mm. Gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 27 mm
Anchura - 54 mm
Longitud - 1200 mm
Sección transversal útil - 820 mm²
Radio de curva inferior horizontal - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
654992
Ref.Sonepar
1006891
EAN
3414971972858
Altura:
27 mm
Anchura:
54 mm
Longitud:
1200 mm
Sección transversal útil:
820 mm²
Radio de curva inferior horizontal:
80 mm
Radio de curva inferior vertical:
50 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de particiones permanentes:
1
Tipo de fijación:
Autoadhesivo y perforación de suelo
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


