LEGRAND - Detector autónomo Mosaic-empotrado o en superficie - 15m² - IR+ultrasonido

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Detector autónomo Mosaic-empotrado o en superficie - 15m² - IR+ultrasonido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sensor de movimiento - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Control de luz constante - sí

  • Control HVAC - no

  • Se puede utilizar en red - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078486

Ref.Sonepar

782875

EAN

3245060784867

Con sensor de movimiento:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Control de luz constante:

sí

Control HVAC:

no

Se puede utilizar en red:

sí

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Protección inferior contra deformación:

sí

Altura de montaje:

1.2 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

3 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

8 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

6 m

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

no

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Pet inmune:

no

Control de escalera:

sí

Interruptor combinado sensor movimiento/pulsador:

sí

Iluminación orientable:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conmutador de modo de funcionamiento:

no

Tiempo de conexión mínimo:

30 s

Coeficiente de utilización máximo:

256 min

Detección de ángulo horizontal desde/hasta:

0...180 °

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Sensor de presencia Mosaic de doble tecnología, PIR y ultrasonidos, apto para la detección de presencia en las zonas de trabajo, con interruptor de encendido/apagado manual. Modo de funcionamiento automático-manual.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND