LEGRAND - Detector de movimiento que ahorra espacio para la detección de presencia y la activación de funciones en la habitación del hotel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
048778
Ref.Sonepar
718337
EAN
3414971251816
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
5 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP42
Tipo de tensión:
CC
Intervalo de frecuencia:
0...0 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Luminosidad de valor de respuesta:
0...0 lx
Potencia máx. de conmutación:
0.3 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad de control:
100 mA
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-5...45 °C
Anchura:
38 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
50 mm
Profundidad constructiva:
47 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


