LEGRAND - Detector humo inteligente Netatmo - NSA-PRO-EU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Óptico
Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros) - 0 dB(A)
Temperatura de respuesta - 20 °C
Conmutador de humos - sí
Iluminación orientable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSA-PRO-EU
Ref.Sonepar
307592
EAN
3700730503044
Principio activo:
Óptico
Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros):
0 dB(A)
Temperatura de respuesta:
20 °C
Conmutador de humos:
sí
Iluminación orientable:
no
Tipo de botón Test/Pausa:
Botón pausa
Método de montaje:
Montaje
Toma separada necesaria:
sí
Apto para montaje en conductos:
no
Independiente:
sí
En red mediante cable:
no
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
no
Número máx. De enlaces:
0
Alimentación de corriente en primario:
Batería/acumulador
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Con indicación de voltaje:
no
Con batería (backup):
no
Batería (backup) incluida:
Ninguno
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Versión a prueba de explosiones:
no
Con etiqueta Q:
no
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Longitud:
115 mm
Anchura:
115 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Diámetro:
115 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


