LEGRAND - Detector PIR 360° - alcance 8/12m - instalación techo/pared superficie gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - no
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069740
Ref.Sonepar
95187
EAN
3245060697402
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
12 s
Coeficiente de utilización máximo:
16 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...0 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...15 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...4000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Intensidad máx. de arranque:
8.5 A
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


