LEGRAND - Detector PIR 360º - alcance 2x12m - instalación empotrada / techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
048817
Ref.Sonepar
623413
EAN
3245060488178
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
24 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
59 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1275 lx
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Intensidad máx. de arranque:
8.5 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
sí
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-5...45 °C
Profundidad:
50 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


