LEGRAND - Detector PIR 360º - alcance 8m - IP55 - instalación empotrada / techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - sí
Control HVAC - sí
Desconexión forzosa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
048932
Ref.Sonepar
334804
EAN
3245060489328
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
sí
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
10 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
25 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
25 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
25 m
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1275 lx
Potencia máx. de conmutación:
0.6 W
Número de zonas de conmutación:
2
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-25...45 °C
Altura:
86 mm
Diámetro:
122 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


