LEGRAND - Difusor naranja Plexo modular - 069590L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Señalizar
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069590L
Ref.Sonepar
1012885
EAN
3414971879645
Modelo:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Señalizar
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Naranja
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK08
Anchura:
70.5 mm
Altura:
70.5 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


