LEGRAND - Difusor prismático C3 LED - 061578

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Difusor prismático C3 LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

061578

Ref.Sonepar

8438

EAN

3245060615789

Tipo de accesorio:

Otros

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Difusor prismático C3 LED - Permite fijar las luminarias empotradas en falso techo con etiquetas en ambas caras - Sustituye al difusor plano suministrado con la luminaria - Debe completarse con etiquetas de señalización adhesivas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND