LEGRAND - Difusor URA21 LED - 661721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Color - Incoloro
Material - Plástico
Longitud - 244 mm
Anchura - 109 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661721
Ref.Sonepar
335116
EAN
3414971994737
Tipo de accesorio:
Cobertura
Color:
Incoloro
Material:
Plástico
Longitud:
244 mm
Anchura:
109 mm
Altura:
26 mm
Difusor de luz de las luminarias URA21 LED para equipar en la luminaria URA21 LED PLUS al sustituir una luminaria empotrada URA21LED.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


