LEGRAND - Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 1 DMX³ o DMX³-I - fijo - An. 850mm - 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 50 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020752
Ref.Sonepar
334385
EAN
3245060207526
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
50 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


