LEGRAND - Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 inversor de redes - horizontal - 021073
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 570 mm
Altura - 565 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021073
Ref.Sonepar
506909
EAN
3414970996237
Anchura:
570 mm
Altura:
565 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
dispositivo de fijación de los inversores de redes - Equipos en posición horizontal - Para 2 equipos - DPX³ 630.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


