LEGRAND - Dispositivo de fijación XL³ 4000 - 2 DPX³ 630 inversor de redes - vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021066
Ref.Sonepar
252818
EAN
3414970756831
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Material:
Metal
dispositivo de fijación de los inversores de redes - Equipos en posición vertical - Para 2 equipos - DPX³ 630.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


