LEGRAND - Dispositivo de fijación XL³ 800 - DPX³ 250/630 con dif. ver. - Celda interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 600 mm
Anchura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020679
Ref.Sonepar
1064292
EAN
3245060206796
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
600 mm
Anchura:
250 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


