LEGRAND - Dispositivo de fijación XL³ 800 - DPX³ 250/630 - vertical - Celda interior de cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020678
Ref.Sonepar
90219
EAN
3245060206789
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
250 mm
Agujeros troquelados:
sí
dispositivo de fijación - Para DPX³ 630 vertical.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


