LEGRAND - Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Grosor del material - 15 mm
Longitud - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020602
Ref.Sonepar
90268
EAN
3245060206024
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
600 mm
Altura:
35 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


