LEGRAND - Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 36 módulos - 020652
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Grosor del material - 15 mm
Longitud - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020652
Ref.Sonepar
506889
EAN
3245060206529
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
850 mm
Altura:
35 mm
dispositivo de fijación universal ajustable - Compuesto por un carril simétrico y 2 escuadras de fijación ajustable - Se fijan en los montantes funcionales - para cajas y armarios 36 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


