LEGRAND - Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 36 módulos - 020770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Anchura - 850 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020770
Ref.Sonepar
506894
EAN
3245060207700
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Anchura:
850 mm
Material:
Metal
Fijación de los DPX³ 630 versión fija, conexión anterior o posterior - dispositivo de fijación ajustable - Aparatos en posición vertical - Montaje de los aparatos mediante placas de montaje específicas - para 1 a 3 DPX³ 630 - 36 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


