LEGRAND - Disq80 Qi. Cargador inalámbrico 15W de integración en mobiliario 80mm. Alimentador 25W. Cable 2,5m + RJ45. Clavija 2P (europea)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 0
Número de puertos USB-C - 0
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 48...48 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077640L
Ref.Sonepar
886196
EAN
3414971941212
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Tensión de funcionamiento (intervalo):
48...48 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
25 W
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Gris
Ancho del dispositivo:
87 mm
Altura del dispositivo:
87 mm
Profundidad del dispositivo:
27 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK08
Antibacteriano:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


