LEGRAND - Divisor móvil Teléfono L1/L2 - 032746

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Divisor móvil Teléfono L1/L2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - no

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

032746

Ref.Sonepar

507021

EAN

3245060327460

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

no

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Sistemas de montaje:

Otros

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apto para número de conectores:

2

Categoría:

5E

Color:

Blanco

Tipo de conexión:

Otros

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Apto para diseño:

no

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

no

Duplicador de teléfono L1/L2 para enganchar en enchufe RJ45 para duplicar aplicaciones.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND