LEGRAND - DMX³ 2500 MPX10 50KA F 4P1250A

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - DMX³ 2500 MPX10 50KA F 4P1250A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 0...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...1250 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 375...12500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028373

Ref.Sonepar

1168734

EAN

3414972325493

Intensidad permanente nominal Iu:

1250 A

Intervalo de tensión nominal:

0...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

250...1250 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

375...12500 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

2500...18750 A

Pérdida de potencia:

22.4 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

2

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Detrás

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

DMX³2500, interruptor de bastidor abierto para la protección y el control a la entrada de las instalaciones de baja tensión, con numerosas posibilidades de accesorios y equipos

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND