LEGRAND - DMX³ 2500 MPX10 50KA F 4P1600A - 028374

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - DMX³ 2500 MPX10 50KA F 4P1600A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 0...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 320...1600 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1450 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

028374

Ref.Sonepar

1171573

EAN

3414972325691

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Intervalo de tensión nominal:

0...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

320...1600 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

480...16000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

3200...24000 A

Pérdida de potencia:

36.7 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

2

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Detrás

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

DMX³2500, interruptor de bastidor abierto para la protección y el control a la entrada de las instalaciones de baja tensión, con numerosas posibilidades de accesorios y equipos

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND