LEGRAND - DMX³ UD PROTECCION MP4.10 - 028306

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Otros

  • Protección de fuga a tierra integrada - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028306

Ref.Sonepar

1168733

EAN

3414972227049

Construcción de dispositivo:

Otros

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP20

DMX³, la unidad de protección debe pedirse con un interruptor de bastidor abierto para ajustes de los parámetros de protección.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND