LEGRAND - Doble interruptor 10AX/250V GALEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento de control
Número de módulos (sistema modular) - 0
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
775805
Ref.Sonepar
9005
EAN
3414971610965
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Número de módulos (sistema modular):
0
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7016
Espacio para etiqueta/superficie de información:
Sí
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
32.5 mm
Profundidad constructiva:
21.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


