LEGRAND - Doble interruptor enclavamiento mecanismos para toldo / persiana GALEA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Doble interruptor enclavamiento mecanismos para toldo / persiana GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Interruptor de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Otros

  • Controlable de forma mecánica - sí

  • Controlable de forma electrónica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775804

Ref.Sonepar

9004

EAN

3245067758045

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Interruptor de 1 polo

Método de funcionamiento:

Otros

Controlable de forma mecánica:

sí

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP2X

Corriente asignada:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Número de botones:

3

Número de módulos (sistema modular):

0

doble Interruptor ENCLAVAMIENTO Mecanismo para TOLDOS-PERS. GALEA. Mecanismos para persianas 230 V - 10 A - 50/60 Hz Doble interruptor - Sistema de enclavamiento mecánico - Permite el control directo de un motor. Galea Life - mecanismos para persianas - Mecanismos con soporte metálico, montaje con tornillos - Para equipar con frontales de acabado y placas embellecedoras .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND