LEGRAND - Doble toma de carga USB para coche 2,1A, cargador de mechero. Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 2
Número de puertos USB-C - 0
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 12...12 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050682
Ref.Sonepar
223844
EAN
3414970010599
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
2
Número de puertos USB-C:
0
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Método de montaje:
Otros
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
Otros
Antibacteriano:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


